Hager - Målersløyfe, ledningssett for 230V IT/ TT. 2 stk hhv svart-brun-grå (2x3x10mm2), ledere lengde 90cm - Y0N102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610700037
Elnummer
1003287
Leverandørens varenummer
Y0N102
Typebeskrivelse
1003287
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
90 mm
Leder overflate:
Andre
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Målersløyfe, ledningssett for 230V IT/ TT. 2 stk hhv svart-brun-grå (2x3x10mm2), ledere lengde 90cm. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan benyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert


