Hager - Målersløyfe, ledningssett for 230V IT/ TT, inkl ledere til SPD (overspenningsvern), lengde 50cm - Y0N106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 7 mm
Kabelhøyde ca. - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610700075
Elnummer
1003291
Leverandørens varenummer
Y0N106
Typebeskrivelse
1003291
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
50 mm
Leder overflate:
Andre
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Målersløyfe, ledningssett for 230V IT/ TT. Inkl ledere til nærmontert SPD (overspenningsvern). 2 stk hhv svart-brun-grå (2x3x10mm2), ledere lengde 50cm. Ledere påført merking NETT-ANLEGG, inkl endehylser med krage. Målersløyfe - ledningssett er iht REN krav. Kan enyttes i kl.I skap for jordet utførelse, og i kl.II skap - dobbelt isolert


