Hager - MATEKANAL ALU 44X100X2000MM Polarhvit - BRAN4410009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 44 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740867597
Elnummer
1206027
Leverandørens varenummer
BRAN4410009010
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
44 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
2040 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


