Utgått

Hager - MATEKANAL ALU 44x55x2000mm, PH - BRAN4405509010

Hager
KopierKopier
Hager - MATEKANAL ALU 44x55x2000mm, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 44 mm

  • Bredde - 55 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 8 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Installasjonskanal BRA

EAN/GTIN

4012740867580

Elnummer

1206022

Leverandørens varenummer

BRAN4405509010

Typebeskrivelse

1206022

Høyde:

44 mm

Bredde:

55 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2040 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

• Matekanal med fast skillevegg • Materiale: Aluminium • Standardfarge: RAL 9010, polarhvit, andre farger på forespørsel • Standardlengde: 2000 mm