Hager - Minikanal 12x30 ATA m/tape - KWJ04D10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 30 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740857475
Elnummer
1217796
Leverandørens varenummer
KWJ04D10
Typebeskrivelse
1217796
Høyde:
12 mm
Bredde:
30 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Nyttbart tverrsnitt:
240 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Slagfasthet:
IK04
Leveres med tape på baksiden.


