Hager - Minikanal 12x30 ATA m/tape - ATA123009016BA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740016766
Elnummer
1235932
Leverandørens varenummer
ATA123009016BA
Typebeskrivelse
ATA123009016BA
Høyde:
12 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
250 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9016
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK05
Driftstemperaturområde:
0...60 °C
Leveres med tape på baksiden.


