Hager - MINIKANAL 18X19MM BRUN - LF2002008014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 19 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
36 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740114462
Elnummer
1285700
Leverandørens varenummer
LF2002008014
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
20 mm
Bredde:
19 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Brun
Nyttbart tverrsnitt:
228 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
8014
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


