Hager - Minikanal 18x45x2500mm hvit - LF1804509016K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 19 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
35 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740011600
Elnummer
1235806
Leverandørens varenummer
LF1804509016K
Typebeskrivelse
LF1804509016K
Høyde:
20 mm
Bredde:
19 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Nyttbart tverrsnitt:
228 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9016
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


