Hager - Minikanal 20x20 hvit farge - LFS2002009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 18 mm
Bredde - 19 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
72 MTR
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
EAN/GTIN
4012740290890
Elnummer
1217452
Leverandørens varenummer
LFS2002009010
Typebeskrivelse
1217452
Høyde:
18 mm
Bredde:
19 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
228 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


