Hager - Minikanal 40x60 hvit farge - LFS4006009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
EAN/GTIN
4012740284103
Elnummer
1217499
Leverandørens varenummer
LFS4006009010
Typebeskrivelse
1217499
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1700 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
Ja
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


