Hager - Minikanal LF 20x35mm sort - LF2003509011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Dybde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740897440
Elnummer
1200710
Leverandørens varenummer
LF2003509011
Typebeskrivelse
1200710
Bredde:
35 mm
Dybde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
35 mm
Overdelsbredde 2:
35 mm
Overdelsbredde 3:
35 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9011
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
650 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


