Hager - MINIKANAL M/TAPE 10X15MM Polarhvit - LFC100159010A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 10 mm
Bredde - 15 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740859219
Elnummer
1274851
Leverandørens varenummer
LFC100159010A
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
10 mm
Bredde:
15 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
106 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


