Hager - Minikanal M/Tape 15X15Mm Ph 2M - LF1501509010A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 15 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
88 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
EAN/GTIN
4012740859202
Elnummer
1274852
Leverandørens varenummer
LF1501509010A
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
15 mm
Bredde:
15 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
150 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK06
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


