Hager - MINISKAP 6 MODULER - GD106E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612843220
Elnummer
1728864
Leverandørens varenummer
GD106E
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
82 mm
Innvendig dybde:
82 mm
Jordterminal:
Ja
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
180 mm
Bredde:
146 mm
Dybde:
82 mm


