Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Mod.skap inkl 8k 3x40A 36m inf - BSVU36

Hager
KopierKopier
Hager - Mod.skap inkl 8k 3x40A 36m inf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 586 mm

  • Bredde - 348 mm

  • Antall DIN-skinner - 3

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741253

Elnummer

2471921

Leverandørens varenummer

BSVU36

Typebeskrivelse

2471921

Høyde:

586 mm

Bredde:

348 mm

Antall DIN-skinner:

3

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

99 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

Modulærskap inkl 8 kurser, 3x40A lastbryter, 36 modulplasser, skap for innfelt montasje, kl.I, for IT. 7 stk jordfeilautomater 2x15A C, 30mA, type A, 1 stk. jordfeilautomat 2x20 C, 30mA, type A, samt faseskinner, ledningssett, og dekkremser. Plass til 36 moduler, 3x12 rader. Husk å velge egnet overspenningsvern. Ta kontakt via hager.no/ tlf 67 91 16 20.