Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, bryter i front, 2x63A, 24VAC - ERD263S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 230...400 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400348
Elnummer
4114019
Leverandørens varenummer
ERD263S
Typebeskrivelse
4114019
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
6500 W
Maks lysrørslast:
3000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
4700 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2100 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X