Hager - MODULÆRSKAP 5rader 240 moduler - FWB54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall DIN-skinner - 20
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Dybde - 205 mm
Utvidelsesmulighet - nei
Med bus-skinne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612735945
Elnummer
2471511
Leverandørens varenummer
FWB54
Typebeskrivelse
2471511
Antall DIN-skinner:
20
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap i metall for modulære produkter: Farge, RAL 9010: Komplett med avdekkninger , DIN skinner, jordskinne : Dybde.160mm. Bredde 300mm - 1050mm, høyde 500mm - 1100mm: IP44: Kl II: Merkedata 400V , 125A: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.


