Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, 2nc 25A, 230V AC - ESC226

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612400713

Elnummer

4114086

Leverandørens varenummer

ESC226

Typebeskrivelse

4114086

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1900 W

Maks lysrørslast:

950 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1990 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

810 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Modulær kontaktor for montering på DIN skinne: Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 =25A / 4,6kW AC1 400V =25A / 13,8kW AC3-230V = 5,5A / 570 W , AC3-400V = 5,5A / 1,7kW, 1 Modul: 2-POL ( 2NC ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm2 - 10mm2 CU.