Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, brumfri, 2x25A, 12VDC - ESL225SDC

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, brumfri, 2x25A, 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 12...12 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612230655

Elnummer

4100192

Leverandørens varenummer

ESL225SDC

Typebeskrivelse

4100192

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

12...12 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

DC

Maks glødelampelast:

1900 W

Maks lysrørslast:

950 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1990 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

810 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: DC merket: lav varmeavgivelse fra spole. Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 12VDC; Maks last AC1 230V =25A /4,6kW , AC1 400V =25A /13,8kW AC3-230V =8,5A / 880 W , AC3-400V = 8,5A/1,7kW; 1 moduler: 2-pol ( 2NO ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm2 - 10mm2 CU.