Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, brumfri, bryter i front, 2x25A, 24VDC - ERD225SDC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC/DC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612230778
Elnummer
4100188
Leverandørens varenummer
ERD225SDC
Typebeskrivelse
4100188
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
230...400 V
Type styrespenning:
DC
Maks glødelampelast:
1900 W
Maks lysrørslast:
950 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1990 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
810 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Nynn fri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X