Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, bryter i front, 1x25A, 230V AC - ERC125

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 1-mod, bryter i front, 1x25A, 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612400560

Elnummer

4114002

Leverandørens varenummer

ERC125

Typebeskrivelse

4114002

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1900 W

Maks lysrørslast:

950 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1990 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

810 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Kontaktor med bryter i front på - auto - av: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 =25A /4,6kW, 1 Modul: 1-POL ( 1NO ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm2 - 10mm2 CU.