Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Modulær kontaktor, 2-mod, brumfri, 3no + 1nc 25A, 230V AC - ESC428S

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 2-mod, brumfri, 3no + 1nc 25A, 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612400225

Elnummer

4114067

Leverandørens varenummer

ESC428S

Typebeskrivelse

4114067

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1900 W

Maks lysrørslast:

950 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1990 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

810 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 230V =25A / 4,6kW , AC1 400V =25A / 13,8kW AC3-230V =8,5A / 880 W , AC3-400V = 8,5A / 1,7kW; 2 moduler: 4-POL ( 3NO+1NC ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 1mm2 - 10mm2 CU.