Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 2x40A, 12VAC - ESL240S

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 2x40A, 12VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 40 A

  • Manøverspenning - 8...12 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612400324

Elnummer

4114070

Leverandørens varenummer

ESL240S

Typebeskrivelse

4114070

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

40 A

Manøverspenning:

8...12 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

1900 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

3000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1300 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 8/12VAC; Maks last AC1 =40A / 7,3kW, AC3 =25A / 2,6kW ,3 Modul: 2-POL ( 2NO ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 4mm2 - 25mm2 CU.