Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 2x40A, 230V AC - ESC240S

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 2x40A, 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 40 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250612400287

Elnummer

4114074

Leverandørens varenummer

ESC240S

Typebeskrivelse

4114074

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

40 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

1900 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

3000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1300 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 230V AC; Maks last AC1 230V =40A / 7,3kW , AC1 400V =40A / 22kW AC3-230V =25A / 2,6kW , AC3 400V = 25A / 7,8kW; 3 moduler: 2-POL ( 2NO ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 4mm2 - 25mm2 CU.