Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 4x63A, 230V AC - ESC463S

Hager
KopierKopier
Hager - Modulær kontaktor, 3-mod, brumfri, 4x63A, 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 63 A

  • Manøverspenning - 220...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612400430

Elnummer

4114083

Leverandørens varenummer

ESC463S

Typebeskrivelse

4114083

Nominell driftsspenning:

230...400 V

Antall Ethernet-utganger:

63 A

Manøverspenning:

220...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

6500 W

Maks lysrørslast:

3000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

4700 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

2100 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Norm: EN61095: Brumfri kontaktor: Montasje på DIN skinne: Modulær utførelse: Spolespenning 8/12V AC/DC; Maks last AC1 230V =63A / 11,6kW , AC1 400V =63A / 35kW AC3-230V =32A / 3,3kW , AC3 400V = 32A / 10kW; 3 moduler: 2-POL ( 2NO ): Indikerer stilling gjennom indikeringsvindu: Tilkobling lastklemmer 4mm2 - 25mm2 CU.