Hager - MODULÆRKONTAKTOR - ESL225S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 240...240 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 12...12 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612400010
Elnummer
4114024
Leverandørens varenummer
ESL225S
Typebeskrivelse
4114024
Nominell driftsspenning:
240...240 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
12...12 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1120 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1380 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1035 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


