Hager - MODULÆRSKAP 3 rader 72 moduler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall DIN-skinner - 6
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Dybde - 205 mm
Utvidelsesmulighet - Nei
Med bus-skinne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612735846
Elnummer
2471501
Leverandørens varenummer
FWB32
Typebeskrivelse
2471501
Antall DIN-skinner
6
Antall moduler pr. DIN-skinne
12
Dybde
205 mm
Utvidelsesmulighet
Nei
Med bus-skinne
Nei
NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap i metall for modulære produkter: Farge, RAL 9010: Komplett med avdekkninger , DIN skinner, jordskinne : Dybde.160mm. Bredde 300mm - 1050mm, høyde 500mm - 1100mm: IP44: Kl II: Merkedata 400V , 125A: Leveres med flenser med innstøpte membranippler.