Hager - Mont.plate FW* skap 115x202mm - UT26A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 115 mm
Bredde - 210 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616301481
Elnummer
1728720
Leverandørens varenummer
UT26A
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
115 mm
Bredde:
210 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate i stål for FW 115 x 202mm Senkbar


