Hager - Mont.plate FW* skap 215x202mm - UT26B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 215 mm
Bredde - 210 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616301498
Elnummer
1728721
Leverandørens varenummer
UT26B
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
215 mm
Bredde:
210 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate i stål for FW 215 x 202mm Senkbar


