Hager - MONT.SETT 2SKAP OVER IP54 2BR. - FZ720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe
Bredde - 60 mm
Høyde - 260 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612767205
Elnummer
2467424
Leverandørens varenummer
FZ720
Typebeskrivelse
2467424
Modell / utførelse:
Skjøtesett, oppe
Bredde:
60 mm
Høyde:
260 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
163 mm
RAL-nummer:
7035
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


