Hager - MONTASJEPLATE FOR 2-RAD. VOLTA - VZ452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 325 mm
Bredde - 265 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616664524
Elnummer
1728971
Leverandørens varenummer
VZ452
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
325 mm
Bredde:
265 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate i stål for Volta 2 rad
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


