Hager - MONTASJEPLATE FOR 4-RAD. VOLTA - VZ454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 575 mm
Bredde - 265 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616664548
Elnummer
1728973
Leverandørens varenummer
VZ454
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
575 mm
Bredde:
265 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate i stål for Volta 4 rad


