Hager - Monteringssett - Skruer - For Skinner Til Univers N/ Z Innredningssystem, Serie -N3N Boligskap - ZZ41SF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 10 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617860253
Elnummer
2468157
Leverandørens varenummer
ZZ41SF
Typebeskrivelse
2468157
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
10 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
2 mm
Monteringssett skruer etc for oppbygging av innredning til FPxxN3N modulærskap med målerplass for boligformål etc. Univers N benyttes for å bygge komplette lavspenningsfordelinger 230/ 400/ 690 V, inntil 630 A. Hagers modulære Univers N innredningssystem er 1 rad i høyde = 15 cm, 1 felt i bredden = 25 cm (2 rader 30 cm, 2 felt 50 cm osv). Modulære komponenter og tilhørende utstyr gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller strenge krav til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet iht EN 60439 m.fl. Systemmodulene gjør det enkelt å bruke både modulære produkter, og andre størrelser i fordelingen. Samleskinnesystemer med tilhørende klemmer kan installeres for enkel og rasjonell distribusjon av spenning til de forskjellige vern. Evt kan isolerte koblingsblokker/ klemmer inntil 400 A for DIN skinne montering benyttes. Montasjesystem for vertikale bæreskinner/ -jern for skapene IP41, IP44, IP54 og IP65 innebygd. Farge: Hvit RAL9010, merkestrøm < 630A, spenning 230/ 400/ 690 V. Systemmoduler: for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere, instrumenter, IT systemer, annet


