Hager - Motorbetjening x250 230-240VAC - HXB042H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613346522
Elnummer
4370129
Leverandørens varenummer
HXB042H
Typebeskrivelse
TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


