Hager - Multimedia-tks kit, h110xb55cm - TSFT72MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall måleplasser - 2
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 2
Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741802
Elnummer
2400336
Leverandørens varenummer
TSFT72MM
Typebeskrivelse
2400336
Antall måleplasser:
2
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
2
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
550 mm
Høyde:
1100 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsbredde:
550 mm
Innbyggingshøyde:
1100 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm


