Hager - Næring-ford.sentral FA23H 250A - NSFA23H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 1850 mm
Bredde - 800 mm
Antall DIN-skinner - 36
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741338
Elnummer
2471923
Leverandørens varenummer
NSFA23H
Typebeskrivelse
2471923
Høyde:
1850 mm
Bredde:
800 mm
Antall DIN-skinner:
36
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
350 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei


