Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Næring-ford.stativ FR02A 250A - NSFR02A

Hager
KopierKopier
Hager - Næring-ford.stativ FR02A 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 165 mm

  • Antall DIN-skinner - 15

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741345

Elnummer

2471924

Leverandørens varenummer

NSFR02A

Typebeskrivelse

2471924

Høyde:

150 mm

Bredde:

165 mm

Antall DIN-skinner:

15

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

500 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

Næring-fordelingssentral, skappakke, Stativ FR02A, effektbryter x250A, Overspenningsvern. 10 stk. jordfeilautomater 2x15A C, 30mA, type A. 1 stk. jordfeilautomat 2x25 C, 30mA, type A, samt faseskinner, ledningssett, dobbeltisolert målersløyfe (kl II) og dekkremser. Skapet har plass til 180 moduler. Ta kontakt via hager.no/ tlf 67 91 16 20.