Utgått

Hager - NAGLE 4MMØ GODSTYKKELSE 2-5MM - L5085

Hager
KopierKopier
Hager - NAGLE 4MMØ GODSTYKKELSE 2-5MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slagnagle

  • Hulldiameter - 4 mm

  • Klemområde - 2...5 mm

  • Demontering mulig - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740138659

Elnummer

1278665

Leverandørens varenummer

L5085

Typebeskrivelse

Diverse

Modell / utførelse:

Slagnagle

Hulldiameter:

4 mm

Klemområde:

2...5 mm

Demontering mulig:

nei

Farge:

Grå

Verktøy og tilbehør til slissede ledningskanaler