Hager - Nedstøpningsmal for alle BSR gulvbokser Ø120 H155mm - KH70B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Diameter - 120 mm
Lengde - 155 mm
Bredde - 120 mm
Høyde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740027656
Elnummer
1217737
Leverandørens varenummer
KH70B
Typebeskrivelse
1217737
Form:
Rund
Diameter:
120 mm
Lengde:
155 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
155 mm
Nedstøpningsmal for alle BSR gulvbokser - Plass for 16 stk rør 20 / 25mm - Malen er utstyrt med siktelinjer i topp og bunn på alle sider - Halogenfri - Ø120mm - høyde 155mm


