Utgått

Hager - NH sikringer gG, 00-1-2-3, 10-400A, 690VAC - LNH0016M6

Hager
KopierKopier
Hager - NH sikringer gG, 00-1-2-3, 10-400A, 690VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 16 A

  • Driftskategori - gG

  • Type sikringstatusindikator - Kombinert feilindikator

  • Isolerte metallgrephåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614125331

Elnummer

1600401

Leverandørens varenummer

LNH0016M6

Typebeskrivelse

1600401

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

16 A

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

NH sikringer iht EN 60269 (DIN 43620, VDE 0636), 690 V gG for kabel og ledningsbeskyttelse, fra 10A (type aM fra 6A) til 400A. Størrelse 000 - 00 - 1 - 2 - 3 AC 690 V, IEC 60269-2 (VDE 0636-2). 000: 10-80A, 00: 16-125A, 1: 25-250A, 2: 80-400A, 3: 315-400A. Type LNH * M og LNH * MK, verdier for gjennomsluppet energi A²s i samsvar med IEC 60269-2 (VDE 0636 del 2)