Hager - NH sikringer gG, 00-1-2-3, 10-400A, 690VAC - LNH1035M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 35 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614125430
Elnummer
1600411
Leverandørens varenummer
LNH1035M6
Typebeskrivelse
1600411
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
35 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
NH sikringer iht EN 60269 (DIN 43620, VDE 0636), 690 V gG for kabel og ledningsbeskyttelse, fra 10A (type aM fra 6A) til 400A. Størrelse 000 - 00 - 1 - 2 - 3 AC 690 V, IEC 60269-2 (VDE 0636-2). 000: 10-80A, 00: 16-125A, 1: 25-250A, 2: 80-400A, 3: 315-400A. Type LNH * M og LNH * MK, verdier for gjennomsluppet energi A²s i samsvar med IEC 60269-2 (VDE 0636 del 2)


