Hager - NH sikringer gG, 00-1-2-3, 10-400A, 690VAC - LNH2080M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 80 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614125539
Elnummer
1600421
Leverandørens varenummer
LNH2080M6
Typebeskrivelse
1600421
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
80 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Andre
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
8,3 W


