Hager - NH sikringer gG, 00-1-2-3, 10-400A, 690VAC - LNH3400M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 400 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614125645
Elnummer
1600433
Leverandørens varenummer
LNH3400M6
Typebeskrivelse
1600433
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
400 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


