Hager - NH sikringer gG, 3, 425-630A, 500VAC - LNH3630M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 630 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614121173
Elnummer
1600436
Leverandørens varenummer
LNH3630M
Typebeskrivelse
1600436
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
630 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


