Hager - Nøkkelbryter, m.2 nøkler, 2x10A, 400V - SK606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615616067
Elnummer
1480053
Leverandørens varenummer
SK606
Typebeskrivelse
Kambrytere
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
nei
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
20 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
12 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
12 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
12 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2