Hager - O.S.V KLASSE III 2X16A+SIGNAL - SP202N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,25 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615669230
Elnummer
1659138
Leverandørens varenummer
SP202N
Typebeskrivelse
Finvern
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
3 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,25 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,25 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Inegrert sikring:
nei
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
4 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
nei


