Hager - OVERGANG EK40040 - SL20056 Polarhvit - L27689010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 50 mm
Dybde sokkelistkanal - 50 mm
Materiale - Plast
Farge overdel - Hvit
Med teppelist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
EAN/GTIN
4012740830133
Elnummer
1201491
Leverandørens varenummer
L27689010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
50 mm
Dybde sokkelistkanal:
50 mm
Materiale:
Plast
Farge overdel:
Hvit
Med teppelist:
nei
Høyde på kanaltilkobling:
20 mm
Bredde kanaltilkobling:
20 mm
Kanaltilkobling:
Hjørnekanal
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten


