Hager - OVERGANG SL 55mm/EK40040 hvit - SL20055819016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 55 mm
Dybde sokkelistkanal - 55 mm
Materiale - Plast
Farge overdel - Hvit
Med teppelist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740017602
Elnummer
1236108
Leverandørens varenummer
SL20055819016
Typebeskrivelse
SL20055819016
Høyde sokkelistkanal:
55 mm
Dybde sokkelistkanal:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge overdel:
Hvit
Med teppelist:
nei
Høyde på kanaltilkobling:
55 mm
Strømforbruk sugedyse:
20 mm
Kanaltilkobling:
Hjørnekanal
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


