Hager - Overgangskabel al-cu 50/16², pe-n - KF50E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - -50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - -50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - -50...16 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - -50...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803957
Elnummer
1202818
Leverandørens varenummer
KF50E
Typebeskrivelse
1202818
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
-50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
-50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
-50...16 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
-50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
-50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
-50...16 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
-50...16 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
Ja
Nominell strøm:
80 A
Antall skruer:
1
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre