Hager - Overspenningsvern 1-pol 230/ 400V nett, Uc 255V, Up 4kV, Iimp (10/350) 50kA, In 50kA, typ1 grovvern (kl.B) - SP120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Støtstrøm (10/350) - 50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 255 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
DIN-størrelse - 2 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615661203
Elnummer
1659130
Leverandørens varenummer
SP120
Typebeskrivelse
1659130
Antall ledere (uten jord):
1
Støtstrøm (10/350):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
DIN-størrelse:
2 TE
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
50 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
4 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
4 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
4 kV
Følgestrøm slukkeevne:
1,5 kA
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
10 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
10 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
For utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


